曜日別特売

一体成型試験管立て

一体成型試験管立て - アズワン一体成型試験管立て - アズワン一体成型試験管立て - アズワン一体成型試験管立て - アズワン一体成型試験管立て - アズワン一体成型試験管立て - アズワン一体成型試験管立て - アズワン一体成型試験管立て - アズワン

一体成型のため、耐久性に優れています。
耐薬品性に優れています。
水槽内での使用が可能です。

材質デルリン(R)(POM)仕様ラベル貼付エリア付耐熱温度(℃)-40~+140オートクレーブの可否内容量1個
全13種類を絞り込む
立て数(本)
適合試験管(Φmm)
アズワン品番
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
立て数(本)
適合試験管(Φmm)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70335816HS27511A7213104×202×593-6029-01
4,330
4,287
4,716(税込)
当日出荷
70335825HS27511B7213104×202×593-6029-02
4,100
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
70335834HS27511C7213104×202×593-6029-03
4,100
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
70335843HS27511D7213104×202×59赤紫3-6029-04
4,100
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
70335852HS1202057213104×202×593-6029-05
4,100
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
70335868HS27512A7216127×250×703-6029-06
4,960
4,910
5,401(税込)
翌々日出荷
70335877HS27512B7216127×250×703-6029-07
4,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
70335886HS27512C7216127×250×703-6029-08
4,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
70335895HS27512D7216127×250×70赤紫3-6029-09
4,540
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
70335904HS1202067216127×250×703-6029-10
4,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
70335913HS27513A4020100×252×833-6029-11
4,650
4,604
5,064(税込)
翌々日出荷
70335922HS27514A4025120×300×923-6029-12
5,600
5,544
6,098(税込)
翌々日出荷
70335938HS27515A2430110×282×853-6029-13
5,600
5,544
6,098(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする