曜日別特売

MMポートALLギガ10/100M/1G 1外線1系統スター配線端子

MMポートALLギガ10/100M/1G 1外線1系統スター配線端子 - Panasonic(パナソニック)
極数2極セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388)質量(kg)約5.2タイプ1外線1系統スター配線端子モジュール15モジュール(空き7モジュール)使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)周波数帯域(MHz)10~3224プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース)定格消費電力各内器に準じる適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式差込口4コ口端子数1適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70336263WTJ4361
144,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする