KFC(ケー・エフ・シー)
Kロックアンカー
めねじアンカーとしては初のゆるみ止め機能を有したあと施工アンカー。
用途
鉄道・道路の常時振動している場所、天井吊りボルト・ラックの取付け
仕様
(使用ハンマー)1.3kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※保管時の水濡れ注意。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
引張強度(kN)
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70335283
SUS 10KRCA
1箱(100本)
M10
(最大)19、5、(長期許容)2.67
40
14.5
14、(はめあい)12
14
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
欠品中
70335292
SUS 12KRCA
1箱(50本)
M12
(最大)275、(長期許容)4.18
50
18
20、(はめあい)16
17.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください