アゼアス
高視認性防護服レインジャケット
この製品は、日中の視認性を向上させる蛍光生地と薄暮及び夜間の視認性を向上させる再帰性反射材とを使用することで様々な姿勢でも光を反射します。
用途
高視認性防護服
仕様
左胸止水ファスナー付ポケット/コード用ループ
種別
ジャケット/ジャンパー
材質
3層メンブレンラミネート・ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート、導電糸入)・テクシャス
区分
繰り返し利用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
あり
材質(反射板)
JIS T 8127適合品 3Mスコッチライト、JIS T 8127適合品 ORALITE(R)使用
縫い目形式
内縫い
内容量
1枚
注意
※高視認性防護服で使用されております、蛍光素材はその素材の特性上、長期使用時や未使用において退色する場合があります。退色については、定期的に確認して、劣化が認められた場合は使用しないでください。
※高視認性防護服の生産工程において、再帰性反射材の一部表面に小さな傷がつく場合がありますが、製品全体の再帰性反射性能を著しく低下させることはありませんので、製品交換の対象とはなりません。
※高視認性防護服で使用されております、蛍光素材はその素材の特性上、同一の製品におきましても若干の色ブレが発生することがあります。
全10種類を絞り込む
色
蛍光イエロー
蛍光オレンジレッド
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70335335
AZ LITE10107
蛍光イエロー
M
¥
31,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70335344
AZ LITE10107
蛍光イエロー
L
¥
31,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70335353
AZ LITE10107
蛍光イエロー
LL
¥
31,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70335362
AZ LITE10107
蛍光イエロー
3L
¥
31,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70335378
AZ LITE10107
蛍光イエロー
4L
¥
31,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70335387
AZ LITE10107
蛍光オレンジレッド
M
¥
31,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70335396
AZ LITE10107
蛍光オレンジレッド
L
¥
31,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70335448
AZ LITE10107
蛍光オレンジレッド
LL
¥
31,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70335457
AZ LITE10107
蛍光オレンジレッド
3L
¥
31,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70335466
AZ LITE10107
蛍光オレンジレッド
4L
¥
31,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください