4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)金メッキ仕様(ブリスタータイプ)

4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)金メッキ仕様(ブリスタータイプ) - マックステル4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)金メッキ仕様(ブリスタータイプ) - マックステル

2K・4K・8K対応屋内用金メッキ分配器(全端子電流通過型)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。

用途室内用、2分配器全端子電流通過型分配数2仕様金メッキタイプ全端子電流通過型内容量1個
2月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70343613SHG2AT-EP
2,905
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする