4K8K対応分波器(セパレーター)ブリスタータイプ

4K8K対応分波器(セパレーター)ブリスタータイプ - マックステル4K8K対応分波器(セパレーター)ブリスタータイプ - マックステル4K8K対応分波器(セパレーター)ブリスタータイプ - マックステル

2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)金メッキ仕様のブリスターパックタイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。

用途分波器仕様金メッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70343692SCW-72G-EP
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする