曜日別特売

ルートボーイ

ルートボーイ - ルート工業ルートボーイ - ルート工業

スタッキング機能付のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。不使用時には、安定して積み重ねることができるので場所をとりません。

用途工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に仕様10mmピッチで伸縮自在材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75内容量1台
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70348477702PP-01320~420320~420
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70348495702PP-02420~520320~420
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70348522702PP-03520~620320~420
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70348547702PP-04620~720320~420
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70348565702PP-05420~520420~520
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70348583702PP-06520~620420~520
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70348608702PP-07620~720420~520
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70348626702PP-08720~820420~520
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70348635702PP-09520~620520~620
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70348662702PP-10620~720520~620
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70348678702PP-11720~820520~620
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする