DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ワイヤーストリッパー 交換用ストリッパーユニット
ワイヤーストリッパー(SPM-WS01)
寸法(mm)
40×19×21
質量(g)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70420568
SPM-WS01PA
単線0.02~10(AWG34~8)
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
70420577
SPM-WS01PB
電線フッ素樹脂電線0.1~4(AWG28~12)
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
70420586
SPM-WS01PC
単線4~16(AWG10~5)
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表