グンゼ 紙パット対応 ボクサーブリーフ(前あき)

グンゼ 紙パット対応 ボクサーブリーフ(前あき) - グンゼグンゼ 紙パット対応 ボクサーブリーフ(前あき) - グンゼ

市販の尿モレパッド商品を快適に使えるボクサーパンツです。
抗菌防臭加工 イヤなニオイの元となる菌の増殖を抑制。
モレ防止 防水布でパッドからモレるトラブルもフォロー。
ズレ防止防水布 パッドがズレにくい特殊素材(一般防水布比較)
防水布 水分が溜まりやすい下部にも防水布を配置
ストレッチ 伸縮性があるのでパッドと身体がフィット。

混率(%)(本体)綿95、ポリウレタン5、(腰ゴム部)ナイロン55、ポリエステル40、ポリウレタン5、(裏マチ部)ポリエステル100仕様ベア天竺再生紙使用マーク適合内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70423325NE1180ブラックM
1,300
1,290
1,419(税込)
10日以内出荷
返品不可
70423298NE1180グレーM
1,300
取扱い終了
返品不可
70423307NE1180グレーL
1,300
取扱い終了
返品不可
70423316NE1180グレーLL
1,300
取扱い終了
返品不可
70423334NE1180ブラックL
1,300
取扱い終了
返品不可
70423343NE1180ブラックLL
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする