三陽工業
サン・プラスチックチップソー
プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。
用途
アクリル、PP、ABS、塩ビ、PE
適合材
アクリル、PP、ABS、塩ビ、PE
外径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.6
刃数
90
加工範囲(mm)
5~15
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70423885
255P26
¥
16,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください