三陽工業
サン・プラスチックチップソー
プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。
用途
ナイロン、PP、ジュラコン®;
加工範囲(mm)
10~25
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70423894
305NPJ
305
50
25.4
3.0
ナイロン、PP、POM
¥
18,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください