三陽工業
サン・プラスチックチップソー
プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。
用途
FRP
適合材
FRP
外径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.6
刃数
100
加工範囲(mm)
3~15
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70423903
255FRP
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください