三陽工業
サン・複合板チップソー
アルミ複合板の切断に開発されたチップソーです。刃持ちがよく、バリの出にくい切断が出来るチップソーです。
用途
アルミ複合板
適合材
アルミ複合板
外径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.6
刃数
100
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70423946
255CAL
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください