曜日別特売

HEV・EV用検電チェッカー

HEV・EV用検電チェッカー - マザーツール

電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)は衝突事故の際に高電圧機器が破損し、局部的な漏電やボディ全体の漏電が発生する恐れがあります。
本器は救助活動の際に漏電の有無を簡単にチェックできるデジタル検電チェッカーです。
制御系定電圧や動力計高電圧の測定が可能です。

用途RV・HV・PHV車の電圧値を簡単測定付属品専用ソフトケース、電池(CR-2025×1)、取扱説明書寸法(mm)(テストピン)約Φ2×11.5使用温度範囲(℃)0~40電源CR-2025×1表示3桁LCD表示機能(セルフテスト)電池電圧/テストリードの断線/ブザー音チェック絶縁抵抗(MΩ)(検知部-接地部間)0.4/500V動作電圧6V±1V絶縁耐圧(検知部-接地部間)AC10000V/1分間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70424217DT-50DC0~60048×165×22.6約40(電池含む)4822.6165
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする