曜日別特売
(9件のレビュー)

今までの刷毛の製法ではなく、ブラシの機械植毛(丸線植毛)で商品化。
NON接着剤製法により溶剤に侵されることなく毛抜けが生じません。
100%化繊で特殊先付加工の毛材なので、仕上がりも最適。
滑りにくいラバーグリップ採用。

用途ホコリ払い、塗装作業(水性・油性兼用)、薬品の塗布にも最適で、幅広い用途に毛丈(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(inch)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7042450614218250
オープン
369
406(税込)
当日出荷
7042451514219375
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 液剤の塗布作業
ストーンクリーンサービス業

毛の弾力性(反発性)が良くお気に入りの刷毛です。抜け毛も少なくです。

2025-12-10
用途: 業務用フィルターのほこり
建設業・工事業

業務用のフィルター綿ホコリ取りに最適です。
フィルターの溝に沿ってなぞると、ホコリが
まとまって取れます。

対象商品 : 70424515
2025-09-30
用途: サッシ回りの埃とり
BTMカワモトサービス業

豚毛よりしっかりしているのでとても良いと思います
毛足がもう少し長めが理想です

対象商品 : 70424506
2020-12-11
用途: そうじ全般

今までは2.5インチの豚毛を使っていましたが、障子のサンの埃を払うにはこちらの方が使いやすいです。それと豚毛よりこちらの方が長持ちします。

対象商品 : 70424515
2020-11-20
用途: 車内の清掃
サービス業

車内の埃ばらい用のダスターとして使ってます。気抜けもなくちょうどよいサイズです。

対象商品 : 70424506
2019-01-12
用途: 車内の清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくていいです。ブラシの硬さや種類のバリエーションが増えるといいなと思います。

対象商品 : 70424506
2018-12-19
用途: 機械清掃

木製のハケなどに比べ持ちやすく使い勝手が良い。今後も追加して購入していきます。

対象商品 : 70424515
2018-08-26
用途: 車のメンテ
製造業

埃ばらいダスターとして使用。普通に良かったです。大きさも丁度いいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする