10倍HG双眼鏡

10倍HG双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)

軽量コンパクトで携帯に便利。コンサートや観劇など幅広くご使用いただけます。
お好きなアイドルの個人カラーに合わせて6カラー用意いたしました。

用途コンサートや観劇、自然観察、スポーツ観戦に。倍率(倍)10付属品ケース、ストラップ質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×46×80コーティングマルチコート最短合焦距離5m対物レンズ有効径(mm)201000m先の視野(m)113.6ひとみ径(Φmm)2アイレリーフ(mm)7実視界(°)6.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7042457610X20MCHGYE
オープン
取扱い終了
7042458510X20MCHGBL
オープン
取扱い終了
7042459410X20MCHGGR
オープン
取扱い終了
7042460310X20MCHGPR
オープン
取扱い終了
7042480410X20MCHGRD
オープン
取扱い終了
7042481310X20MCHGPK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする