Kenko(ケンコートキナー)
5倍HG双眼鏡
視野が広く、明るくて手振れしにくい双眼鏡。すべてのレンズ面とプリズム面にマルトコートを施して、光のロスを極力抑えて明るく観察できます。
用途
コンサートや観劇、自然観察、スポーツ観戦に。
倍率(倍)
5
付属品
ケース、ストラップ
質量(g)
256
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111×48×111
コーティング
フルマルチコーティング
最短合焦距離
1.5m
対物レンズ有効径(mm)
20
1000m先の視野(m)
184
ひとみ径(Φmm)
4
アイレリーフ(mm)
15.5
実視界(°)
8.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70424612
5X20FMCHG
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください