曜日別特売
(4件のレビュー)

塗面を乾ききるまで磨き上げることが容易で、ベタつきの少ないスッキリした仕上がり。バフ目を消す能力に優れ、さらに高い艶が得られます。

用途仕上げ用/液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.75L内容量1本(750mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704787045969R超微粒子液状
8,091
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70478704
2021-04-04
用途: 自動車磨き
卸売・小売業

ウルトラフィーナバフと組み合わせで使えばかなり良い艶が得られます。スピーディーです。色々試してみてこれに落ち着きました。

1が参考にしています
対象商品 : 70478704
2021-01-18
用途: くるまのクリーニング
農・林・水産業

噂通りの高品質製品、性能も納得。量も多いので、気兼ねなく使用できる。

1が参考にしています
対象商品 : 70478704
2019-04-25
用途: 塗装作業
長田鈑金工房

目消しや切れは問題ないのですが少しバフに絡みやすいです。

対象商品 : 70478704
2020-04-12
用途: 車のポリッシュ仕上げ

ハード・2-Lよりも高いけど切れも仕上がりも上です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
1が参考にしています
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする