曜日別特売

【6月間待機】防水赤外線LED,赤外探知防犯カメラ

【6月間待機】防水赤外線LED,赤外探知防犯カメラ - ブロードウォッチ【6月間待機】防水赤外線LED,赤外探知防犯カメラ - ブロードウォッチ【6月間待機】防水赤外線LED,赤外探知防犯カメラ - ブロードウォッチ
付属品本マニュアル、メガネケース、USB接続ケーブル寸法(mm)129×93×39センサー(動感)90度、最大9m/赤外線方式電池単3電池4本(最大待機3ヶ月)解像度(ビデオ)1080P/720P/VGA(AVI)、(写真)12/8/5MPixel(JPG)動作環境温度:0~50℃、湿度:20~80%LED(赤外)最大約20m(940nm)F値3・1対応メモリーカードマイクロSDカード(最大32GB)特性防水画角90度内容量1個
注意
※お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
※異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
※機器下部のカバーとDC入力キャップは防水パッキンを確認してきちんと閉じて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70437307SEC-WTIR-720P
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする