モノタロウ

吊り下げ名札 名刺用

吊り下げ名札 名刺用 - モノタロウ吊り下げ名札 名刺用 - モノタロウ吊り下げ名札 名刺用 - モノタロウ吊り下げ名札 名刺用 - モノタロウ吊り下げ名札 名刺用 - モノタロウ吊り下げ名札 名刺用 - モノタロウ吊り下げ名札 名刺用 - モノタロウ吊り下げ名札 名刺用 - モノタロウ
(10件のレビュー)

しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。
名刺を入れるのに最適な名刺サイズ。
ストラップは赤・白・青の3色ラインナップ。
各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。

用途吊り下げ名札として材質(ひも)PET、(ケース)再生ポリオレフィンサイズ名刺内寸(幅W×高さH)(mm)90×55外形寸法(幅W×高さH)(mm)102×76ひも長(cm)100内容量1袋(10枚)
注意
※名札以外の用途に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひも色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73556622M-B
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73556638M-R
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73556647M-W
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: 式典来場者用 名札

廉価版の名札として使いやすかった。大量購入の数量が確保できた。

2025-11-04
用途: 分科会振り分け
西讃ふくろうセンター医療・福祉・介護関連業

名刺サイズに分科会や名前を入れて作成して、吊り下げ名札に入れて配付した。便利で使いやすいです。

2025-03-29
用途: 研修会の名札
合同会社プラネタリウムワークスサービス業

紐の太さ、カラーリングの適切さ、本体の厚みと透明感など、基本条件をクリアしていて、価格も相応で安心して使えます。

対象商品 : 73556638
2025-12-05
用途: 会議の名札
製造業

手頃な価格で使いやすいです。大きさもちょうどいいです。

2025-01-08
用途: イベントの際の名札として使用
サービス業

白い色の紐だと目立たないが、色付きの紐だと区別しやすいので助かります。少しペラペラなので、強度があるといいです。紐の色がもっと豊富だと助かります。

対象商品 : 73556622
2024-03-15
用途: イベントの参加者用
サービス業

名刺サイズの参加券を入れるのにちょうど良いです。お安いので予算の少ないイベントでよく利用させて頂いています。

対象商品 : 73556647
2023-11-21
用途: イベント時,参加者がつける名札
教育・研究機関

名札も紐も,必要十分以上のスペック(厚み,耐久性)でした.名札は別に印刷して用意するため,名札の紙が入っていないこのような名札入れがちょうど欲しいところでした.
また,名札部分の内寸が,90x55 mmで,別に購入したエレコムの名札用紙(MT-JMKN2WNN)が,91x55mmのため,入りづらいかもと心配でしたが,ちょうどよく入りました.

対象商品 : 73556647
2022-09-06
用途: 来校者用に
学校法人桐蔭学園教育・研究機関

来校者用に購入しました。丁度良いサイズ、そして何と言っても安い!ので、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする