電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)17(定格出力)周波数特性100~10000Hz仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ質量(kg)約5.6使用温度範囲(℃)5~45最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時)入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時)通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)S/N比65dB以上(外部入力端子)音圧レベル(dB)最大106(JEITA)歪率(%)定格2以下再生周波数(Hz)85~20000アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式受信チャンネル(ch)1使用周波数(MHz)1895.616~1902.528内容量1台