曜日別特売

デジタルワイヤレスアンプシステム

デジタルワイヤレスアンプシステム - audio-technicaデジタルワイヤレスアンプシステム - audio-technicaデジタルワイヤレスアンプシステム - audio-technicaデジタルワイヤレスアンプシステム - audio-technicaデジタルワイヤレスアンプシステム - audio-technicaデジタルワイヤレスアンプシステム - audio-technicaデジタルワイヤレスアンプシステム - audio-technicaデジタルワイヤレスアンプシステム - audio-technica

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。
ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。

消費電力(W)27(定格出力時)周波数特性100~10000Hz仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ20cmコーン型フルレンジ、Φ2.5cmドーム型ツイーター質量(kg)約6.5使用温度範囲(℃)5~45最大出力(W)18入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422.5×277×271.6(ハンドル収納時)通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)S/N比65dB以上(外部入力端子)音圧レベル(dB)最大108(JEITA)歪率(%)定格2以下再生周波数(Hz)110~20000アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式受信チャンネル(ch)2使用周波数(MHz)1895.616~1902.528内容量1台
注意
※ATW-SP1920/MICは、ATW-SP1920にワイヤレスマイクロホン ATW-T190MICを付属したものです。付属のワイヤレスマイクロホンは電池とマイクホルダーは別売です。
※ラジオを接続しないでください。ラジオの音声にノイズが入ることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70480768ATW-SP1920DC12V(付属のACアダプターを使用)
110,000
97,900
107,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
70480777ATW-SP1920/MIC【アンプ】DC12V(付属のACアダプターを使用)、【マイク】単3形アルカリ乾電池×2または単3形ニッケル水素電池×2
137,000
122,900
135,190(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする