audio-technica
デジタルワイヤレストランスミッター
別売のトランスミッター用マイクロホンと接続して使う、電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式モデル。
電源
単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2
周波数特性
100~10000Hz
質量(g)
約90(電池除く)
使用温度範囲(℃)
5~45
連続使用時間
約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時)
消費電流(mA)
160
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×65×25
入力端子
4ピンコネクター(オーディオテクニカ専用)
通信距離
約50m(見通し時、妨害電波がない場合)
アンテナ
内蔵アンテナ(ダイバーシティ)
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
使用周波数(MHz)
1895.616~1902.528
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480795
ATW-T190BP
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください