曜日別特売

デジタルワイヤレスレシーバー

デジタルワイヤレスレシーバー - audio-technicaデジタルワイヤレスレシーバー - audio-technicaデジタルワイヤレスレシーバー - audio-technica

電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式と途切れに強いダイバーシティ方式をともに採用したレシーバー。

消費電力(W)最大1.2電源SC12V(付属のACアダプター使用)周波数特性100~10000Hz付属品ACアダプター、2.2mケーブル(Φ6.3mmモノラル標準プラグ)適合機種(送信機)ワイヤレスマイクロホン(ハンドヘルドタイプ) ATW-T190MIC、ワイヤレストランスミッター ATW-T190BP質量(kg)約1.2使用温度範囲(℃)5~45最大出力-16dB(Φ6.3mmモノラル)、-22dB(XLRタイプ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48.7×210×222.2通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合)S/N比50dBijou歪率(%)2以下アンテナ外部アンテナ(ダイバーシティ)出力端子Φ6.3mmモノラル標準ジャック、XLRタイプ3Pバランスレセプタクル無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式受信チャンネル(ch)1使用周波数(MHz)1895.616~1902.528内容量1台
注意
※本製品を運用するには、別売品の送信機が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70480804ATW-R190
40,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする