audio-technica
ラベリアマイクロホン
簡単に装着できるタイピンクリップ付き。
襟元などに着けて目立たない。
じゃまにならないタイピンクリップ付きのコンデンサー型ミニマイク。
コード長さ(m)
1.4(Φ2mm)
付属品
ポーチ、ウインドスクリーン
型式
コンデンサー型
質量(g)
約20
周波数特性
200~8kHz
プラグ
ヒロセタイプ
指向性
単一指向性
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480813
AT-829H/P
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください