関西ペイント
ラスタイトNC90
有害重金属を含まず、塗装作業性が良好である。
防精性,塗膜物性が良好である。
塗料用シンナーAで希釈が可能である。
用途
重電機器、産業機械、鋼製建具、特装車輛、一般鋼製建材等の錆止め
主な用途
鋼、金属
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
錆止め
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(20kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70485108
-
黄
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70485117
-
赤さび色
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300