LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
DMカップホイール 研削王
過酷な作業環境において、研削スピードを重視した早い作業を可能に
価格も性能も充実した最高のコストパフォーマンス
被削材
無筋コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管)、モルタル、ブロック、大理石(人造含む)・赤レンガ・耐火レンガ(軟質)、インターロッキング、瓦、アスファルト路面、コンクリート路面 等
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
刃厚(mm)
5
タイプ
乾式
刃幅(mm)
7
適合工具
100mmディスクグラインダ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70487707
CSA4
285
¥
5,190
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
70487716
CDA4
325
¥
6,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください