曜日別特売

スミハット N-COOL 練り込み遮熱ヘルメット

スミハット N-COOL 練り込み遮熱ヘルメット - 住ベテクノプラスチックスミハット N-COOL 練り込み遮熱ヘルメット - 住ベテクノプラスチックスミハット N-COOL 練り込み遮熱ヘルメット - 住ベテクノプラスチックスミハット N-COOL 練り込み遮熱ヘルメット - 住ベテクノプラスチックスミハット N-COOL 練り込み遮熱ヘルメット - 住ベテクノプラスチックスミハット N-COOL 練り込み遮熱ヘルメット - 住ベテクノプラスチックスミハット N-COOL 練り込み遮熱ヘルメット - 住ベテクノプラスチックスミハット N-COOL 練り込み遮熱ヘルメット - 住ベテクノプラスチック
(1件のレビュー)

遮熱素材の練り込みと優れた通気性で真夏の現場も蒸れずに作業効率アップ!

材質ABS樹脂内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内装
衝撃吸収ライナー
使用区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70488836KKC3S-B約493(ライナー付)KK3内装K3ライナー飛来落下物用、墜落時保護用
17,850
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
70488845KKC3S-B約493(ライナー付)KK3内装K3ライナー飛来落下物用、墜落時保護用
17,850
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
70488854KKC3S-B約493(ライナー付)KK3内装K3ライナー飛来落下物用、墜落時保護用
17,850
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
70488863KKC3-B約429(ライナー付)KK3内装K3ライナー飛来落下物用、墜落時保護用
12,100
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
70488872KKC3-B約429(ライナー付)KK3内装K3ライナー飛来落下物用、墜落時保護用
12,100
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
70488888KKC3-B約429(ライナー付)KK3内装K3ライナー飛来落下物用、墜落時保護用
12,100
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
70488897SAX2CS-A約454(ライナー付)SX2内装SXエアシート飛来落下物用、墜落時保護用
16,450
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
70488906SAX2S-A約454(ライナー付)SX2内装SXエアシート飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
16,450
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
70488915SAX2C-A約454(ライナー付)SX2内装SXエアシート飛来落下物用、墜落時保護用
10,450
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
70488924SAX2-A約387(ライナー付)SX2内装SXエアシート飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
10,450
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
70488933KKC-B約418(ライナー付)KK内装KKライナー飛来落下物用、墜落時保護用
9,550
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
70488942SAXC-B約385(ライナー付)SX内装XSライナー飛来落下物用、墜落時保護用
9,550
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
70488958SAXCS-B約438(ライナー付)SX内装XSライナー飛来落下物用、墜落時保護用
15,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
70753865KKC約408KK内装KKライナー飛来落下物用
8,850
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
70753874KK約403KK内装KKライナー飛来落下物用、電気用
8,850
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
70753883KK-B約418(ライナー付)KK内装KKライナー飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
9,550
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70488942
2020-04-20
用途: 建設現場
建設業・工事業

新型のSAX2-A、KKC3-B も買ったけど
最早取り扱いも少ない旧型のSAXC-Bを再度購入
SAX2-Aはペラペラのインナーのかわりに、ハンモックの部分で衝撃を分散させたいのか
ハンモックの帯が短く、メッシュ部分が硬いものに変更され頭の天辺に負荷が集中し、
スミハット最大の利点のフィット感のいいハンモック構造が死んでいる
KKC3-Bはフィット感に問題なし
だがバイザーを仕込む構造のためか、スペースに余裕がなく、
後方のハンモックの帯の付け根の樹脂部分が当たって痛い
頭が小さい人なら大丈夫かもしれない、重いけど
最新のKKXには改良が期待できそうだけど、明らかに大きく重い
軽さとフィット感を考えたら現状ではSAXC-B以外考えられない、細々とでいいから息の長い製品として残ってもらいたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする