曜日別特売

SUS430 作業台用ベタ棚

SUS430 作業台用ベタ棚 - シンコーSUS430 作業台用ベタ棚 - シンコー

SUS430 作業台用の棚です。
頭文字がW型の作業台に適合します。
選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。
棚ストッパー付属。

内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は、清掃が必要です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
質量(kg)
タイプ
寸法(mm)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70490997B-12045W1200×D450用SUS430--1188×438×40-
17,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
70491006B-18060W1800×D600用SUS430--1788×588×40-
28,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
35833542B-18090-SUS43017ベタ棚1788×888×401788×888×40
35,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19007967B-4545----438×438×40-
10,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19007976B-6045----588×438×40-
11,400
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19007985B-7545----738×438×40-
12,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19007994B-9045----888×438×40-
14,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19008003B-15045----1488×438×40-
20,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19008019B-18045----1788×438×40-
23,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19008028B-6060----588×588×40-
13,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19008037B-7560----738×588×40-
14,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19008046B-9060----888×588×40-
17,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19008055B-12060----1188×588×40-
21,000
16,880
18,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19008064B-15060----1488×588×40-
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19008073B-9075----888×738×40-
18,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19008089B-12075----1188×738×40-
23,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19008098B-15075----1488×738×40-
27,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19008107B-18075----1788×738×40-
31,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19008116B-9090----888×888×40-
21,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19008125B-12090----1188×888×40-
26,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
19008134B-15090----1488×888×40-
30,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする