コンパル
アルミ雪スコ (炭スコ型)
軽くて丈夫、サビに強い。
全長(mm)
1080
材質
アルミ合金、鉄、神樹材
質量(kg)
1.4
トラスコ品番
819-3289
刃長(mm)
400
刃先幅寸法(mm)
290
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70490683
7886
¥
3,672
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません