ニルフィスク クリーンルーム用掃除機と、トラスコ粘着クリーンマットのお得なセット。
4段階フィルトレーションシステムがミクロの微粒子を確実に捕集。
集塵容量(L)9電源コード(m)9質量(kg)5.8付属品テレスコピックチューブ、ホース、ファニチュアノズル、ラウンドブラシノズル、ラバーコーンノズル、フロアノズルトラスコ品番868-7937セット内容クリーンルーム用掃除機(GM80CHEPA)×1台、粘着クリーンマット(CM6090-10B)×10枚規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)対応消費電力(W)850電源単相100Vシートサイズ(mm)600×900粘着剤水性アクリル乳酸騒音値(dB)61最大風量(m3/min)2.0色(シート)青シート厚さ(mm)1.6最大真空圧(kPa)18.0フィルム厚さ(μm)50材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE)内容量1セット