床下収納庫 スタンダードタイプ 浅型(2階用)

床下収納庫 スタンダードタイプ 浅型(2階用) - ダイケン床下収納庫 スタンダードタイプ 浅型(2階用) - ダイケン床下収納庫 スタンダードタイプ 浅型(2階用) - ダイケン

長住協長期使用対応部材。
15mmのフロア材に使用できます。

付属品
回転取手×1
さらタッピンねじ(Φ3×12)×8
さらタッピンねじ(Φ3×16)×8
なべタッピンねじ(Φ4×12)×16
浅型収納ボックス×1
収納ボックス吊り金具×1
さら木ねじ(Φ3.1×20)×4
用途屋内歩行用仕様補強2本タイプスタンダード収納量耐75kg穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)収納容量(L)75蓋材切断寸法586内容量1台
注意
※15mmフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合はご利用いただけません
※収納ボックス取り付けの際は、必ず収納ボックスの下部を受けるように、モルタルまたは砂袋を敷いてください。
※収納庫には次のようなものを収納しないでください。
「石油等の発火の恐れのある危険物」「精密機器、貴金属、骨董品等のしっけに弱いもの」「ナマモノ等カビが発生しやすいもの」「生き物」「その他、一般家庭用品以外のもの」
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70491462PKC60SU546622.4597.4606シルバー
21,400
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
70491478PKC60BU546622.4597.4606ブロンズ
21,400
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
70491487PKC60NU546622.4597.4606ステンカラー
16,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする