ダイケン
床下収納庫 気密タイプ 深型
長住協長期使用対応部材。
15mmのフロア材に使用できます。
付属品
回転取手×1
外枠受け樹脂×12
丸木ねじ(Φ4.1×32)×12
さらタッピンねじ(Φ3×16)×8
なべタッピンねじ(Φ4×12)×8
気密材×1
深型収納ボックス×1
用途
屋内歩行用
仕様
補強2本
タイプ
気密
収納量
耐75kg
穴あけ寸法(Φmm)
(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)
収納容量(L)
105
蓋材切断寸法
586
内容量
1台
注意
※15mmフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合はご利用いただけません
※収納ボックス取り付けの際は、必ず収納ボックスの下部を受けるように、モルタルまたは砂袋を敷いてください。
※収納庫には次のようなものを収納しないでください。
「石油等の発火の恐れのある危険物」「精密機器、貴金属、骨董品等のしっけに弱いもの」「ナマモノ等カビが発生しやすいもの」「生き物」「その他、一般家庭用品以外のもの」
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70491496
PKC60SX
546
622.4
597.4
606
シルバー
¥
25,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
70491505
PKC60BX
546
622.4
597.4
606
ブロンズ
¥
25,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
70491514
PKC60NX
546
622.4
597.4
606
ステンカラー
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください