南榮工業
ほすベーB-3 1段掛け
(1件のレビュー)
パイプ径(Φmm)
(脚・横通し)25
脚長(m)
1.8
タイプ
1段掛け
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
キット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70491575
B-305
(H-3)×2、(H-5)×1、(H-4)×1、(H-1)×2
2脚×15本、3脚×10本、横通し×30本
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491584
B-310
(H-3)×4、(H-5)×3、(H-1)×4
2脚×30本、3脚×20本、横通し×60本
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください