曜日別特売

SPシリーズ Fabric 織物

SPシリーズ Fabric 織物 - サンゲツ
(3件のレビュー)

シャープで洗練された織物のデザイン。ミニマルな空間をつくります。

幅(cm)92仕様防カビ材質塩化ビニル系樹脂壁紙適合規格JIS防火種別2-3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1巻
注意
※糊はついていません。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70498837SP-21021
600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70498846SP-21022
1,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70498855SP-21023
1,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70498864SP-21024
2,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70498873SP-21025
3,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70498882SP-21026
3,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70498898SP-21027
4,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70498907SP-21028
4,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70498916SP-21029
5,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70498925SP-210210
6,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70498934SP-210211
6,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70498943SP-210212
7,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70498952SP-210213
7,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70498968SP-210214
8,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70498977SP-210215
9,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70498986SP-210216
9,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70498995SP-210217
10,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70499004SP-210218
10,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70499013SP-210219
11,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70499022SP-210220
12,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70499038SP-210225
15,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70499047SP-210230
18,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70499056SP-210235
21,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70499065SP-210240
24,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70499074SP-210245
27,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70499083SP-210250
30,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
57701709SP-95251
600
取扱い終了
返品不可
特別運賃
57701718SP-95252
1,200
取扱い終了
返品不可
特別運賃
57701727SP-95253
1,800
取扱い終了
返品不可
特別運賃
57701736SP-95254
2,400
取扱い終了
返品不可
特別運賃
57701745SP-95255
3,000
取扱い終了
返品不可
57701754SP-95256
3,600
取扱い終了
返品不可
特別運賃
57701763SP-95257
4,200
取扱い終了
返品不可
57701779SP-95258
4,800
取扱い終了
返品不可
57701788SP-95259
5,400
取扱い終了
返品不可
57701797SP-952510
6,000
取扱い終了
返品不可
57701806SP-952511
6,600
取扱い終了
返品不可
57701815SP-952512
7,200
取扱い終了
返品不可
57701824SP-952513
7,800
取扱い終了
返品不可
57701833SP-952514
8,400
取扱い終了
返品不可
57701849SP-952515
9,000
取扱い終了
返品不可
57701858SP-952516
9,600
取扱い終了
返品不可
57701867SP-952517
10,200
取扱い終了
返品不可
57701876SP-952518
10,800
取扱い終了
返品不可
57701885SP-952519
11,400
取扱い終了
返品不可
57701894SP-952520
12,000
取扱い終了
返品不可
57701903SP-952525
15,000
取扱い終了
返品不可
57701919SP-952530
18,000
取扱い終了
返品不可
57701928SP-952535
21,000
取扱い終了
返品不可
57701937SP-952540
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57701727
2021-09-05
用途: 壁紙貼替
教育・研究機関

壁紙補修用に購入しました。巻いてあり、壁紙の裏にモノタロウの伝票シールが貼ってあるのではがすのに苦戦しました。もう、そのまま壁に貼るしかないのかと思うほどでした。巻いてあるので開いたら、壁紙の面に赤茶色の汚れがありました。また、巻きの最後の部分は、ロール芯の茶色が染みになって茶色い線となっていました。

1が参考にしています
対象商品 : 70499047
2020-02-25
用途: 自宅の壁に施工
サービス業

古い家のリフォームをしていますが、なかなか便利に使っております。施工でも特に問題はなく、快適です。特を言えば、注文時に表面の状況が分かりやすく表示されて方が、決めやすいと思います。現在の状況は、ちょっと見にくいです。

対象商品 : 70498837
2019-12-06
用途: 修理
医療・福祉・介護関連業

商品の発送が早く、品質も良くとても安いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする