曜日別特売

SPシリーズ Fabric 織物

SPシリーズ Fabric 織物 - サンゲツ
(3件のレビュー)

ボリュームのある表面強度アップクオリティです。

幅(cm)92仕様防カビ、表面強度アップ材質塩化ビニル系樹脂壁紙適合規格JIS防火種別2-3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1巻
注意
※糊はついていません。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70509303SP-21251
600
取扱い終了
返品不可
70509328SP-21252
1,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70509346SP-21253
1,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70509355SP-21254
2,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70509382SP-21255
3,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70509407SP-21256
3,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70509416SP-21257
4,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70509425SP-21258
4,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70509434SP-21259
5,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70509443SP-212510
6,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70509468SP-212511
6,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70509486SP-212512
7,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70509513SP-212513
7,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70509538SP-212514
8,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70509556SP-212515
9,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70509574SP-212516
9,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70509583SP-212517
10,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70509608SP-212518
10,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70509626SP-212519
11,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70509635SP-212520
12,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70509644SP-212525
15,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70509653SP-212530
18,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70509662SP-212535
21,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70509678SP-212540
24,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70509687SP-212545
27,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70509696SP-212550
30,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
57706085SP-95362
1,200
取扱い終了
返品不可
特別運賃
57706094SP-95363
1,800
取扱い終了
返品不可
57706103SP-95364
2,400
取扱い終了
返品不可
特別運賃
57706119SP-95365
3,000
取扱い終了
返品不可
57706128SP-95366
3,600
取扱い終了
返品不可
特別運賃
57706137SP-95367
4,200
取扱い終了
返品不可
57706146SP-95368
4,800
取扱い終了
返品不可
57706155SP-95369
5,400
取扱い終了
返品不可
57706164SP-953610
6,000
取扱い終了
返品不可
57706173SP-953611
6,600
取扱い終了
返品不可
57706189SP-953612
7,200
取扱い終了
返品不可
57706198SP-953613
7,800
取扱い終了
返品不可
57706207SP-953614
8,400
取扱い終了
返品不可
57706216SP-953615
9,000
取扱い終了
返品不可
57706225SP-953616
9,600
取扱い終了
返品不可
57706234SP-953617
10,200
取扱い終了
返品不可
57706243SP-953618
10,800
取扱い終了
返品不可
57706259SP-953619
11,400
取扱い終了
返品不可
57706268SP-953620
12,000
取扱い終了
返品不可
57706277SP-953625
15,000
取扱い終了
返品不可
57706286SP-953630
18,000
取扱い終了
返品不可
57706295SP-953635
21,000
取扱い終了
返品不可
57706304SP-953640
24,000
取扱い終了
返品不可
57706313SP-953645
27,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57706119
2021-11-01
用途: 壁紙張替え
その他業種

壁紙を霧吹きで濡らして水分を含ませてから
壁に糊を塗って貼り付けを行いました。
貼った直後に目立った歪みも乾燥と共に目立たなくなり満足。
壁穴の補修の為の張替えでしたが、壁側の凸凹処理が不十分でそこだけ凹凸が残りました^
m単位での商品ですが
cm単位で切ってくれるサービスがあれば更に便利だと思いました。

対象商品 : 70509407
2018-12-10
用途: 据付の飾り棚内部が経年劣化のため張替え
製造業

中に空気溜まりがなく綺麗に貼ることが出来ました。ただ隅を貼るときに3面が折り重なり破れてしまい残念でした。施工技術を上げて行きたい。

2が参考にしています
対象商品 : 70509486
2019-10-14
用途: 内装作業
その他業種

画像から真っ白を期待しましたが、少し生成色がかっています。厚さもやや薄かったです。安かったので仕方ないですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする