曜日別特売
SP-9536 SPシリーズ Fabric 織物 サンゲツ 57706103

SPシリーズ Fabric 織物

(3件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
内容量1巻注文コード57706103品番SP-9536
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

ボリュームのある表面強度アップクオリティです。

長さ(m)4幅(cm)92仕様防カビ、表面強度アップ材質塩化ビニル系樹脂壁紙適合規格JIS防火種別2-3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※糊はついていません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57706119
2021-11-01
用途: 壁紙張替え
その他業種

壁紙を霧吹きで濡らして水分を含ませてから
壁に糊を塗って貼り付けを行いました。
貼った直後に目立った歪みも乾燥と共に目立たなくなり満足。
壁穴の補修の為の張替えでしたが、壁側の凸凹処理が不十分でそこだけ凹凸が残りました^
m単位での商品ですが
cm単位で切ってくれるサービスがあれば更に便利だと思いました。

対象商品 : 70509407
2018-12-10
用途: 据付の飾り棚内部が経年劣化のため張替え
製造業

中に空気溜まりがなく綺麗に貼ることが出来ました。ただ隅を貼るときに3面が折り重なり破れてしまい残念でした。施工技術を上げて行きたい。

2が参考にしています
対象商品 : 70509486
2019-10-14
用途: 内装作業
その他業種

画像から真っ白を期待しましたが、少し生成色がかっています。厚さもやや薄かったです。安かったので仕方ないですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする