SPシリーズ Fabric 織物

SPシリーズ Fabric 織物 - サンゲツ
(2件のレビュー)

個性的なアクセントカラーにネイビーの壁紙をおすすめします。

仕様防カビ材質塩化ビニル系樹脂壁紙適合規格JIS幅(cm)92防火種別2-3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1巻
注意
※糊はついていません。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70511263SP-21321
600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511272SP-21322
1,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511288SP-21323
1,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511297SP-21324
2,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511306SP-21325
3,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511315SP-21326
3,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511324SP-21327
4,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511333SP-21328
4,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511342SP-21329
5,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511358SP-213210
6,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511367SP-213211
6,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511376SP-213212
7,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511385SP-213213
7,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511394SP-213214
8,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511403SP-213215
9,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511412SP-213216
9,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511428SP-213217
10,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511437SP-213218
10,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511446SP-213219
11,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511455SP-213220
12,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511464SP-213225
15,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511473SP-213230
18,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511482SP-213235
21,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511498SP-213240
24,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511507SP-213245
27,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70511516SP-213250
30,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
57707634SP-95811
600
取扱い終了
返品不可
57707643SP-95812
1,200
取扱い終了
返品不可
57707659SP-95813
1,800
取扱い終了
返品不可
特別運賃
57707668SP-95814
2,400
取扱い終了
返品不可
57707677SP-95815
3,000
取扱い終了
返品不可
57707686SP-95816
3,600
取扱い終了
返品不可
57707695SP-95817
4,200
取扱い終了
返品不可
特別運賃
57707704SP-95818
4,800
取扱い終了
返品不可
57707713SP-95819
5,400
取扱い終了
返品不可
57707729SP-958110
6,000
取扱い終了
返品不可
57707738SP-958111
6,600
取扱い終了
返品不可
57707747SP-958112
7,200
取扱い終了
返品不可
57707756SP-958113
7,800
取扱い終了
返品不可
57707765SP-958114
8,400
取扱い終了
返品不可
57707774SP-958115
9,000
取扱い終了
返品不可
57707783SP-958116
9,600
取扱い終了
返品不可
57707799SP-958117
10,200
取扱い終了
返品不可
57707808SP-958118
10,800
取扱い終了
返品不可
57707817SP-958119
11,400
取扱い終了
返品不可
57707826SP-958120
12,000
取扱い終了
返品不可
57707835SP-958125
15,000
取扱い終了
返品不可
57707844SP-958130
18,000
取扱い終了
返品不可
57707853SP-958135
21,000
取扱い終了
返品不可
57707869SP-958140
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57707729
2021-05-21
用途: 和室のリホーム
電気・ガス・熱供給・水道業

古い家の和室の床の間に貼りました。その他は白系の壁紙にしたので、とても良い感じに仕上がりました。

対象商品 : 70511403
2019-03-21
用途: 6帖の和室
卸売・小売業

前回投稿の6帖和室のDIYで苦労しました。糊無を注文し失敗しましたが、出来上がりは家族に絶賛でした。違う部屋で再チャレンジ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする