曜日別特売
SP-9581 SPシリーズ Fabric 織物 サンゲツ 57707713

SPシリーズ Fabric 織物

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード57707713品番SP-9581
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400

個性的なアクセントカラーにネイビーの壁紙をおすすめします。

仕様防カビ長さ(m)9材質塩化ビニル系樹脂壁紙適合規格JIS幅(cm)92防火種別2-3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※糊はついていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57707729
2021-05-21
用途: 和室のリホーム
電気・ガス・熱供給・水道業

古い家の和室の床の間に貼りました。その他は白系の壁紙にしたので、とても良い感じに仕上がりました。

対象商品 : 70511403
2019-03-21
用途: 6帖の和室
卸売・小売業

前回投稿の6帖和室のDIYで苦労しました。糊無を注文し失敗しましたが、出来上がりは家族に絶賛でした。違う部屋で再チャレンジ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする