SPシリーズ Stone 石

SPシリーズ Stone 石 - サンゲツ
(1件のレビュー)

ニュアンスグレーが落ち着いた雰囲気を演出します。

リピート(mm)(縦)316、(横)464(エンボスリピート)仕様防カビ・無地貼可・エンボスリピート材質塩化ビニル系樹脂壁紙適合規格JIS幅(cm)92.5防火種別2-3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1巻
注意
※糊はついていません。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70513083SP-21391
600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513092SP-21392
1,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513108SP-21393
1,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513117SP-21394
2,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513126SP-21395
3,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513135SP-21396
3,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513144SP-21397
4,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513153SP-21398
4,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513162SP-21399
5,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513178SP-213910
6,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513187SP-213911
6,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513196SP-213912
7,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513205SP-213913
7,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513214SP-213914
8,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513223SP-213915
9,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513232SP-213916
9,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513248SP-213917
10,200
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513257SP-213918
10,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513266SP-213919
11,400
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513275SP-213920
12,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513284SP-213925
15,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513293SP-213930
18,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513302SP-213935
21,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513318SP-213940
24,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513327SP-213945
27,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
70513336SP-213950
30,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70513135
2020-06-30
用途: ベニヤ板の上に新規に張り付け
卸売・小売業

これ自体が標準なので、標準と比べて良いとか悪いとか言いようありません。
以前の品番のが廃番で代替品としてこれを購入しました。商品名は同じで品番が変わりほんの少し価格が高くなっていたような気がします。手持ちの残っていた以前の物と比べて、わずかに凹凸が低いような気がしましたが、貼ってみると全く変わりがありませんでした。
旧品番の残りがあっても心配なく代替できる(混ぜて晴れる)と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする