SP-2139 SPシリーズ Stone 石 サンゲツ 70513083

SPシリーズ Stone 石

(1件のレビュー)
取扱い終了地域運賃
この商品は26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
70513083
品番
SP-2139
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

ニュアンスグレーが落ち着いた雰囲気を演出します。

長さ(m)
1
仕様
防カビ・無地貼可・エンボスリピート
材質
塩化ビニル系樹脂壁紙
適合規格
JIS
幅(cm)
92.5
防火種別
2-3
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
リピート(mm)
(縦)316、(横)464(エンボスリピート)
注意
※糊はついていません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70513135
2020-06-30
用途: ベニヤ板の上に新規に張り付け
卸売・小売業

これ自体が標準なので、標準と比べて良いとか悪いとか言いようありません。
以前の品番のが廃番で代替品としてこれを購入しました。商品名は同じで品番が変わりほんの少し価格が高くなっていたような気がします。手持ちの残っていた以前の物と比べて、わずかに凹凸が低いような気がしましたが、貼ってみると全く変わりがありませんでした。
旧品番の残りがあっても心配なく代替できる(混ぜて晴れる)と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする