オカモト[安全靴・作業靴]
セーフティスニーカー
軽作業用。
用途
軽作業 ・ 一般作業
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革+ナイロンメッシュ
材質(ソール)
ゴム底(パイロン)
先芯
樹脂(プラスチック)
標準質量(g/片足)
310(26.0cm)
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70521413
KMM-9605
24.5
4E
ブラック
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
70521422
KMM-9605
25
4E
ブラック
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
70521456
KMM-9605
26.5
4E
ブラック
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
70521438
KMM-9605
25.5
4E
ブラック
オープン
取扱い終了
70521447
KMM-9605
26
4E
ブラック
オープン
取扱い終了
70521465
KMM-9605
27
4E
ブラック
オープン
取扱い終了
70521474
KMM-9605
28
4E
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください