曜日別特売

セーフティスニーカー

セーフティスニーカー - オカモト[安全靴・作業靴]セーフティスニーカー - オカモト[安全靴・作業靴]セーフティスニーカー - オカモト[安全靴・作業靴]セーフティスニーカー - オカモト[安全靴・作業靴]

軽作業用。

用途軽作業 ・ 一般作業ブラック材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(ソール)ゴム底(パイロン)先芯樹脂(プラスチック)標準質量(g/片足)270(26.0cm)足幅4E形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70521483KML-960624.5
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
70521492KML-960625
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
70521508KML-960625.5
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
70521517KML-960626
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
70521526KML-960626.5
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
70521535KML-960627
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
70521544KML-960628
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする