曜日別特売

【壁付けタイプ】~43V型対応モニターアーム

【壁付けタイプ】~43V型対応モニターアーム - HAMILeX(ハミレックス)【壁付けタイプ】~43V型対応モニターアーム - HAMILeX(ハミレックス)【壁付けタイプ】~43V型対応モニターアーム - HAMILeX(ハミレックス)【壁付けタイプ】~43V型対応モニターアーム - HAMILeX(ハミレックス)【壁付けタイプ】~43V型対応モニターアーム - HAMILeX(ハミレックス)【壁付けタイプ】~43V型対応モニターアーム - HAMILeX(ハミレックス)【壁付けタイプ】~43V型対応モニターアーム - HAMILeX(ハミレックス)【壁付けタイプ】~43V型対応モニターアーム - HAMILeX(ハミレックス)
付属品モニター取付ネジ(M4×14、M6×14mm)各4本シルバー/ブラックタイプ壁面取り付けタイプ耐荷重(kg)14角度調整範囲(前方)15度、(後方)90度、(左右)120度/任意調節対応インチサイズ~50V型内容量1台
関連資料:(0.22MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
※メーカーサイトにて取付確認済の推奨テレビ/ディスプレイをご確認いただけます。
※壁面の剛性を十分に考慮の上、取付け位置を決めてください。
※壁面への取付用ネジは同梱されていません。
※壁面への取付けは取付工事専門業者にご依頼ください。
※工事現場への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70523066AR-271W220×129×209
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70523075AR-272W220×279×300
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする