HAMILeX(ハミレックス)
【小型用】(角度微調節可)VESA規格(75×75、100×100)~26V型対応 薄型テレビ壁掛金具
耐荷重(kg)
20
付属品
ディスプレイ取付ねじ×4本
質量(kg)
約0.5
色
ブラック
規格
VESA規格75×75mm/100×100mmに準拠したディスプレイに対応 (20kg以下のディスプレイ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×38×120
角度調整範囲
前方4度・8度
対応インチサイズ
~26V型
内容量
1台
関連資料:
(0.22MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
※メーカーサイトにて取付確認済の推奨テレビ/ディスプレイをご確認いただけます。
※対応ディスプレイはサイト内「テレビ取付対応検索」にて御確認下さい。
※薄型製品の為、配線はL字型を推奨。
※壁面の剛性を十分に考慮の上、取付け位置を決めてください。
※壁面への取付用ネジは同梱されていません。
※壁面への取付けは取付工事専門業者にご依頼ください。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70523653
LH-131
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください