CONDOR(山崎産業)
2989.jp+ 通水デッキブラシ
(1件のレビュー)
水を流しながら外壁をラクラクお掃除。先割れブラシで傷つけない。
商品タイプ
本体
長さ(mm)
2120~3580
ブラシ幅(mm)
190
材質(ブラシ部)
塩化ビニル樹脂、ポリスチレン
材質(ハンドル)
アルミ合金
材質(ヘッド)
ポリプロピレン
仕様
N-18
材質
ハンドル固定ネジ:ABS樹脂
質量(g)
800
長さ(m)
3.5
奥行(mm)
85
材質(ジョイント)
ポリプロピレン
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70522156
-
¥4,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください