曜日別特売

2989.jp+ 自由箒

2989.jp+ 自由箒 - CONDOR(山崎産業)2989.jp+ 自由箒 - CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

机の下やスキ間もラクラク

材質グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ヘッド:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン・馬毛・飽和ポリエステル樹脂商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70522278-350×30×1265
1,480
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70522296-470×30×1355
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500~/税込¥550~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 年末の大掃除用に
東京鉄鋼株式会社製造業

リピートです。ホコリが立たず、ごみを残さず、キャッチしてくれるので、大変重宝しています。

対象商品 : 70522296
2022-09-14
用途: 粉じん作業の際の防じん対策、3S時
日鉄高炉セメント株式会社製造業

粉じんを掃いて取っていますがグリップが軽く少しの力であらゆる方向に動くのでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする