曜日別特売
(13件のレビュー)

掃き込み口が広く、ゴミが取りやすい。
ほうきを立て掛けるホルダー付き。
ゴミばさみを収納できるホルダー付き。
水取りとしても使用できます。(容量約500cc)

材質本体:ポリプロピレン質量(g)505寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×335×535繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70522348-
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70522348
2022-01-20
用途: 清掃
水戸炉材株式会社

細かい塵を取るのにゴム先のを探してたのですが、ゴムは劣化してしまうし・・
と迷っていました。これはいいです。ゴム先ではないもののの、小さなワッシャーも粉も履き取れました。

2が参考にしています
対象商品 : 70522348
2022-04-19
用途: 安くて丈夫
建設業・工事業

マンションの共用部清掃をしていますが、安いのでよく購入しています。ホームセンター等と比較しても、安いと思います。

対象商品 : 70522348
2022-03-25
用途: 普段使いに

枯れ葉の掃除、他、普段使いに重宝します。決め手はやはり取ってかな。
便利です。

対象商品 : 70522348
2020-11-28
用途: 自宅周囲の掃き掃除
製造業

口が広くゴミを掃き込みやすいです。ただし1点だけ、持ち手の高さが低すぎて腰に来ます。かなり腰を屈める姿勢にならざるを得ないので腰が疲れます。あと30㎝以上高いとグッドなので、残念なところです。
ただいま何か棒でも使って持ち手の高さを延長することを考え中です。

1が参考にしています
対象商品 : 70522348
2020-10-05
用途: 車庫の清掃
製造業

口も大きく頑丈で使いやすいです。
価格も手頃なので気兼ねなく使えて良いです。

対象商品 : 70522348
2020-10-22
用途: 庭掃除
教育・研究機関

腰を曲げなくて清掃ができ助かっています。ですがも少し柄が長い方がフィットする感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 70522348
2020-10-16
用途: 庭掃除
その他業種

コスパも色も良く、大満足です。後は耐久性がどれほどか。

対象商品 : 70522348
2019-03-29
用途: 毎朝の清掃

集塵性はいいと思う。M6の平ワッシャーも拾えた。当然だけど、鉄製より軽くて楽。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
1が参考にしています
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする