曜日別特売

2989.jp+ 三つ手チリトリA

2989.jp+ 三つ手チリトリA - CONDOR(山崎産業)
(4件のレビュー)

掃き込み口が広く、ゴミが取りやすい

材質本体:スチール(メラミン焼付)、グリップ:ポリエチレン質量(g)680寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×290×480繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70522384-
1,280
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70522384
2026-02-17
用途: 掃除

良くも悪くも昔ながらなので、使い勝手は非常に良い。壊れにくい物なので長く使用出来そうです。

対象商品 : 70522384
2023-01-19
用途: きりこの掃除に。
製造業

機械加工の工場で掃除に使っています。持ち手がしっかりしているのでキリコを集めやすく、またキリコ箱へ移動しやすい。結構長持ちするので現場での評判は上々です。

対象商品 : 70522384
2021-05-17
用途: 庭掃除
サービス業

使いやすく、しっかりした作りです。錆びなきゃいいな。

対象商品 : 70522384
2020-07-18
用途: そうじ
その他業種

むかしながらの使いやすいごみちりとりで、大変満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする