CONDOR(山崎産業)
2989.jp+ 庭箒(シダ)
コンクリート等ザラついた床用。コシが強い天然繊維。
材質
キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール、甲:ポリプロピレン、毛:シダ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70522418
-
230×25×810
¥
648
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
70522427
-
235×25×1290
¥
898
取扱い終了
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください